Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-3.28
Rubix:999240117038011
Produttore:5072370
EAN:4031132137445

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072370-ARTICOLO F1352HUN-3.28
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,28mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3,28 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione