9729000029900-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,990

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 2.990
Rubix:160000000195669
EAN:4031095219462
9729000029900-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,990

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000029900-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,990


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Rivestimentolucido
2.990 mm
61.000 mm
Paese d'origineDE
21,20 IVA esclusa
/ Unità
25,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione