5071921-ARTICOLO F1352-8.4

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-8.4
Rubix:999240117038429
Produttore:5071921
EAN:4031132186894
5071921-ARTICOLO F1352-8.4

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,4 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071921-ARTICOLO F1352-8.4


Alesatore da macchina in HSS

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)8,4 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo di scanalaturalinksgedrallte nut (drallrichting l, drallwinkel 7°)
Tipo a gambozylinderschaft (din 212)
Numero di taglienti6
46,71 IVA esclusa
/ Unità
56,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione