9729100180000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 18,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 18.000
Rubix:160000000195813
EAN:4031095218021


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100180000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 18,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,23 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 18.000 mm | |
| 182.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore