Riferimenti
Walter Titex:F1352-9.1
Rubix:999240117038423
Produttore:5071928
EAN:4031132187068

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071928-ARTICOLO F1352-9.1
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo di scanalatura | linksspirale groeven (linksgedrallte groef) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione