9729000049700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,970

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 4.970
Rubix:160000000195681
EAN:4031095219349
9729000049700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,970

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,97 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000049700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,970


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4,97 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Rivestimentolucido
4.970 mm
86.000 mm
Paese d'origineDE
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione