5071715-ARTICOLO F1342-11

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-11
Rubix:999240117038531
Produttore:5071715
EAN:4031132187280
5071715-ARTICOLO F1342-11

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071715-ARTICOLO F1342-11


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=11mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)11 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo di scanalaturarechte groef (straight flute)
Tipo a gambocilindrische schacht (din 212)
Numero di taglienti6
€ 55,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione