9726700300000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 30,000
Alesatrici per macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72670 30.000
Rubix:160000000195331
EAN:4031095021744


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 281 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9726700300000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 30,000
Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,22 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
| Lunghezza totale | 281 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 30.000 mm | |
| 281.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione