Riferimenti
Walter Titex:F1352-5
Rubix:999240117040253
Produttore:5071887
EAN:4031132188546

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071887-ARTICOLO F1352-5
Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo di scanalatura | rechtse spiraalgroeven (rh1) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione