9729100200000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 20,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 20.000
Rubix:160000000195815
EAN:4031095218007


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100200000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 20,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,31 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 20.000 mm | |
| 195.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore