9726700150000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 15,000
Alesatrici per macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72670 15.000
Rubix:160000000195316
EAN:4031095021591


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9726700150000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 15,000
Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 15.000 mm | |
| 204.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione