9729100025000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,500
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 2.500
Rubix:160000000195730
EAN:4031095218854


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100025000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,500
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 2.500 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione