9729100150000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 15,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 15.000
Rubix:160000000195810
EAN:4031095218052
9729100150000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 15,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale162 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100150000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 15,000


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale162 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo14 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Rivestimentolucido
15.000 mm
162.000 mm
Paese d'origineDE
40,09 IVA esclusa
/ Unità
48,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore