5072435-ARTICOLO F1352HUN-3.93

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-3.93
Rubix:999240117037950
Produttore:5072435
EAN:4031132138091
5072435-ARTICOLO F1352HUN-3.93

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,93 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072435-ARTICOLO F1352HUN-3.93


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,93mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,93 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4 mm
Profondità di lavorazione19 mm
€ 46,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione