5072333-ARTICOLO F1352HUN-2.91

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-2.91
Rubix:999240117038048
Produttore:5072333
EAN:4031132137070
5072333-ARTICOLO F1352HUN-2.91

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,91 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072333-ARTICOLO F1352HUN-2.91


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,91mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,91 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2,91 mm
Profondità di lavorazione15 mm
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione