Riferimenti
Walter Titex:F1352-10.9
Rubix:999240117038493
Produttore:5071837
EAN:4031132187471

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071837-ARTICOLO F1352-10.9
Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-10.9 in HSS-E non rivestito. Ø10,9 mm, stelo cilindrico DIN 212, elica sinistrorsa e 6 taglienti per alesatura precisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo di scanalatura | elica sinistrorsa |
| Tipo a gambo | cilindrico (din 212) |
| Rivestimento | non rivestito |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione