9726700130000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 13,000

Alesatrici per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72670 13.000
Rubix:160000000195314
EAN:4031095021577
9726700130000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE  LUCIDI 72670 13,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)13 mm
Lunghezza totale182 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9726700130000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 13,000


Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro nominale (metrico)13 mm
Lunghezza totale182 mm
Materiale del corpohss-e
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
13.000 mm
182.000 mm
Paese d'origineDE
58,93 IVA esclusa
/ Unità
71,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione