Riferimenti
Walter Titex:F1352-2.1
Rubix:999240117038483
Produttore:5071857
EAN:4031132185774

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071857-ARTICOLO F1352-2.1
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Tipo di scanalatura | linksdraaiende spiraalgroef |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione