5071746-ARTICOLO F1342-3.2

Alesatori da macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-3.2
Rubix:999240117038523
Produttore:5071746
EAN:4031132186115
5071746-ARTICOLO F1342-3.2

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071746-ARTICOLO F1342-3.2


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=3,2mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo di scanalaturarecht (geradegenutet)
Tipo a gambocilindrische schacht (cylindrical shank)
Numero di taglienti6
€ 29,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione