Riferimenti
Walter Titex:F1352-12
Rubix:999240117040251
Produttore:5071840
EAN:4031132188683

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Dettagli del prodotto : 5071840-ARTICOLO F1352-12
Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo di scanalatura | rechtse spiraalgroeven (spiral flute) |
| Tipo a gambo | rechte cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione