Riferimenti
Walter Titex:F3234-8
Rubix:999240117037359
Produttore:5073217
EAN:4031132190242

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 207 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073217-ARTICOLO F3234-8
Per perni conici secondo DIN EN 28736 / 28737 / 28744
Alesatore per perni conici Walter Titex F3234-8 con scanalatura elicoidale destrorsa (quick spiral), HSS‑E non rivestito e gambo cilindrico DIN 2179. Profondità di lavorazione 145 mm e lunghezza totale 207 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 207 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 145 mm |
| Tipo di scanalatura | spirale destrorsa (quick spiral) / spiral flute |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (din 2179) |
| Rivestimento | non rivestito |
| Numero di taglienti | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione