Riferimenti
Walter Titex:F1352-4.8
Rubix:999240117038459
Produttore:5071885
EAN:4031132186122

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071885-ARTICOLO F1352-4.8
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo di scanalatura | linksdrall (linkse helix) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione