Riferimenti
Walter Titex:F1352-5.6
Rubix:999240117038453
Produttore:5071893
EAN:4031132186238

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071893-ARTICOLO F1352-5.6
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo di scanalatura | spiraalgroeven met linksdrall |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione