9729100081000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 8,100

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 8.100
Rubix:160000000195786
EAN:4031095218298
9729100081000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 8,100

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,1 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100081000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 8,100


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro nominale (metrico)8,1 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
8.100 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
26,57 IVA esclusa
/ Unità
32,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione