5071909-ARTICOLO F1352-7.2

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-7.2
Rubix:999240117038439
Produttore:5071909
EAN:4031132186481
5071909-ARTICOLO F1352-7.2

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,2 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071909-ARTICOLO F1352-7.2


Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-7.2 in HSS-E, non rivestito. Ø7,2, DIN 212, 6 taglienti e lunghezza totale 109 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,2 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo7,1 mm
Profondità di lavorazione31 mm
Tipo di scanalaturascanalatura elicoidale sinistrorsa
Tipo a gambogambo cilindrico
Rivestimentonon rivestito
Numero di taglienti6
36,72 IVA esclusa
/ Unità
44,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione