Riferimenti
Walter Titex:F1342-12
Rubix:999240117037349
Produttore:5071717
EAN:4031132187327

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : 5071717-ARTICOLO F1342-12
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=12mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groef (gerade nut) |
| Tipo a gambo | zylinderschaft |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione