Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-4.83
Rubix:999240117037864
Produttore:5072525
EAN:4031132138992

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072525-ARTICOLO F1352HUN-4.83
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=4,83mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione