9729100044000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,400

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 4.400
Rubix:160000000195749
EAN:4031095218663
9729100044000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,400

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,4 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100044000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,400


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4,4 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione21 mm
Rivestimentolucido
4.400 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
18,47 IVA esclusa
/ Unità
22,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione