Riferimenti
Walter Titex:F1352-6.1
Rubix:999240117038450
Produttore:5071898
EAN:4031132186313

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071898-ARTICOLO F1352-6.1
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedraaide spiraalgroef (rh1) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione