Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.29
Rubix:999240117037448
Produttore:5073009
EAN:4031132143453

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073009-ARTICOLO F1352HUN-9.29
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=9,29mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione