Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-2.04
Rubix:999240117038135
Produttore:5072246
EAN:4031132136202

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072246-ARTICOLO F1352HUN-2.04
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,04mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2,04 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione