Riferimenti
Walter Titex:F1352-4.4
Rubix:999240117038463
Produttore:5071881
EAN:4031132186078

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071881-ARTICOLO F1352-4.4
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedrallte nut (drallrichting l) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (zylinderschaft) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione