5072293-ARTICOLO F1352HUN-2.51

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-2.51
Rubix:999240117038088
Produttore:5072293
EAN:4031132136677
5072293-ARTICOLO F1352HUN-2.51

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,51 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072293-ARTICOLO F1352HUN-2.51


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,51mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,51 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2,51 mm
Profondità di lavorazione14 mm
€ 47,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione