5071782-ARTICOLO F1342-6.8

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-6.8
Rubix:999240117038511
Produttore:5071782
EAN:4031132186740
5071782-ARTICOLO F1342-6.8

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,8 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071782-ARTICOLO F1342-6.8


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-6.8

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)6,8 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss
Diametro stelo7,1 mm
Profondità di lavorazione31 mm
Tipo di scanalaturarechte (straight) spaangroeven
Tipo a gambocilindrische schacht
Numero di taglienti6
35,73 IVA esclusa
/ Unità
43,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione