5072096-ARTICOLO F1352HUN-10.55

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-10.55
Rubix:999240117038270
Produttore:5072096
EAN:4031132132853
5072096-ARTICOLO F1352HUN-10.55

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10,55 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072096-ARTICOLO F1352HUN-10.55


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=10,55mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)10,55 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione38 mm
€ 95,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione