9729100091000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,100

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 9.100
Rubix:160000000195796
EAN:4031095218199
9729100091000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,100

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,1 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100091000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 9,100


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro nominale (metrico)9,1 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Rivestimentolucido
9.100 mm
125.000 mm
Paese d'origineDE
26,11 IVA esclusa
/ Unità
31,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione