Riferimenti
Walter Titex:F1352-10.3
Rubix:999240117038499
Produttore:5071828
EAN:4031132187372

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071828-ARTICOLO F1352-10.3
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione