Riferimenti
Walter Titex:F1352-6.9
Rubix:999240117038442
Produttore:5071906
EAN:4031132186443

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071906-ARTICOLO F1352-6.9
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedraaide spiraalgroef (linksgedrallte nut) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione