9729000024700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,470

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 2.470
Rubix:160000000195660
EAN:4031095219554
9729000024700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,470

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,47 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000024700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,470


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)2,47 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Rivestimentolucido
2.470 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
20,75 IVA esclusa
/ Unità
25,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione