Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-7.83
Rubix:999240117037585
Produttore:5072863
EAN:4031132141992

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072863-ARTICOLO F1352HUN-7.83
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione