Riferimenti
Walter Titex:F1342-7.5
Rubix:999240117038509
Produttore:5071789
EAN:4031132186825

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071789-ARTICOLO F1342-7.5
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-7.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo di scanalatura | rechtse (rechtsdraaiend) rechte groef (straight flute) |
| Tipo a gambo | zylinderschaft (cylindrical shank) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione