9729000040000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 4.000
Rubix:160000000195677
EAN:4031095219387
9729000040000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000040000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,000


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Rivestimentolucido
4.000 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
17,24 IVA esclusa
/ Unità
21,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione