9729100160000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 16,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 16.000
Rubix:160000000195811
EAN:4031095218045


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100160000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 16,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 16.000 mm | |
| 170.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore