5072356-ARTICOLO F1352HUN-3.14

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-3.14
Rubix:999240117038025
Produttore:5072356
EAN:4031132137308
5072356-ARTICOLO F1352HUN-3.14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,14 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072356-ARTICOLO F1352HUN-3.14


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,14mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,14 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3,14 mm
Profondità di lavorazione16 mm
€ 55,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione