Riferimenti
Walter Titex:F1342-14
Rubix:999240117038529
Produttore:5071721
EAN:4031132187426

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071721-ARTICOLO F1342-14
Walter standard fino a Ø 2,1 mm
Alesatori da macchina HSS F1342-14
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 12,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte snijgroeven (straight-fluted) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione