5072964-ARTICOLO F1352HUN-8.84

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-8.84
Rubix:999240117037490
Produttore:5072964
EAN:4031132143002
5072964-ARTICOLO F1352HUN-8.84

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,84 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072964-ARTICOLO F1352HUN-8.84


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=8,84mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)8,84 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo9 mm
Profondità di lavorazione36 mm
€ 76,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione