Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-7.89
Rubix:999240117037579
Produttore:5072869
EAN:4031132142050

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072869-ARTICOLO F1352HUN-7.89
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=7,89mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione