Riferimenti
Walter Titex:F1342-17
Rubix:999240117038528
Produttore:5071727
EAN:4031132187518

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071727-ARTICOLO F1342-17
Walter standard up to Ø 2.1 mm
Allargatore macchina Walter Titex F1342-17 (Ø17 mm) in HSS‑E, scanalatura dritta, stelo cilindrico (Ø14 mm) e 8 taglienti. Non rivestito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo di scanalatura | scanalatura dritta |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito |
| Numero di taglienti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione