9729100023000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,300

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 2.300
Rubix:160000000195728
EAN:4031095218878
9729100023000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100023000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,300


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentolucido
2.300 mm
53.000 mm
Paese d'origineDE
17,57 IVA esclusa
/ Unità
21,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione