9729100048000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 4.800
Rubix:160000000195753
EAN:4031095218625
9729100048000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100048000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,800


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Rivestimentolucido
4.800 mm
86.000 mm
Paese d'origineDE
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione